Nasze pomarańczowe opaski kablowe to idealne rozwiązanie do zarządzania kablami w różnych środowiskach. Ich żywy kolor zapewnia doskonałą widoczność i znacznie zwiększa bezpieczeństwo w biurach, warsztatach i na placach budowy. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, akcesoria te są nie tylko trwałe, ale także elastyczne, dzięki czemu można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Te opaski kablowe są idealne do organizowania kabli komputerowych, telewizorów, systemów audio i innych urządzeń elektronicznych. Ponadto są doskonałym wyborem dla motocyklistów, zwłaszcza właścicieli motocykli KTM, którzy mogą używać ich do mocowania i organizowania kabli instalacji elektrycznej pojazdu. Dzięki wysokiej widoczności łatwiej jest wykryć potencjalne uszkodzenia kabli podczas serwisowania motocykla. Dzięki prostej aplikacji nasze pomarańczowe akcesoria można szybko i bez wysiłku zainstalować, dzięki czemu są idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Korzystając z tych opasek, zyskujesz nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę, tworząc czyste i uporządkowane pomieszczenia. Wybierz nasze pomarańczowe opaski kablowe, aby wprowadzić nowy poziom organizacji do swojego otoczenia i zwiększyć komfort w pracy i życiu codziennym
Dane techniczne
Długość taśmy
200 mm
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 110 °C
Średnica oplotu
3 - 5 mm
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Inne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Certyfikat UL
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94