OPK_3,6-200-S/100 Opaska kablowa szaryERKO

files/fotob/2268612.jpg.
OPK_3,6-200-S/100 Opaska kablowa szary
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OPK_3,6-200-S/100
Kod EAN: 
5902846526056
Symbol Sonepar: 
P10233691
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

100 sztuk profesjonalnych opasek kablowych firmy ERKO. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na tłuszcz, środki czyszczące, produkty rafinowane, chlorowane rozpuszczalniki, alkohole i fenol. Dzięki wysokiej jakości produkt może być stosowany w inżynierii mechanicznej, elektrotechnice, rzemiośle, budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i majsterkowaniu. Oferta ERKO obejmuje szeroką gamę urządzeń elektrycznych i innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i urządzeń. Produkty ERKO ELECTRO są przeznaczone dla elektryków, dostawców energii i przedsiębiorstw przemysłowych. Jesteśmy wiodącym producentem urządzeń elektrotechnicznych. Nasze produkty są dostępne w wielu sklepach większości hurtowni elektrycznych. Z powodzeniem konkurujemy na rynku międzynarodowym. Nasze produkty są doceniane przez klientów w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Australii. Zapoznaj się z naszymi pozostałymi ofertami, mamy inne rozmiary i inne kolory opasek kablowych, a także taśmy i inne akcesoria

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Szerokość taśmy
3.6 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar