Opaski kablowe do wiązania, unieruchamiania i spajania:
• okablowań elektrycznych
• zamocowań nieotwieralnych
Cechy szczególne:
• materiał: PA66
• kolor czarny z oznaczeniem UVC w kodzie produktu oznacza wzmocnioną odporność
na promieniowanie UV
• temperatura stosowania produktu: od -40°C do +85°C
• minimalna temperatura instalacji produktu: - 20°C