OTWP-200HW (10szt) Opaska wielokrotnaTRYTYT

files/fotob/1190815.png.
OTWP-200HW (10szt) Opaska wielokrotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OTWP-200HW
Kod EAN: 
8713678052111
Symbol Sonepar: 
P01359956
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opaski zaciskowe OTWP dzięki perforowanej powierzchni znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zamocowania wiązki do podłoża lub powieszenia jej. Dodatkowo każdą, tak zamocowaną wiązkę można uwolnić poprzez zwolnienie zatrzasku umieszczonego w głowicy co powoduje otwarcie opaski kablowej i umożliwia jej powtórne użycie. Opaski zaciskowe tego rodzaju występują wyłącznie w kolorze czarnym. Dźwigienka zatrzaskowa ułożona jest wzdłużnie, co zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem zamka a jednocześnie ułatwia użytkownikowi uwolnienie wiązki

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

COL-175ST 175x6 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem

Opis produktu

Opaski kablowe COL o zwiększonej odporności m.in. na działanie rozpuszczalników, roztworów soli, wody morskiej, olejów, smarów, produktów petrochemicznych, mydła, detergentów i alkoholu. Opaska zaciskowa tego rodzaju jest nieodporna na działanie kwasów mineralnych i organicznych
Porównaj
COL-175ST
COL-175ST 175x6 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
COL-180HWL 180x9 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem

Opis produktu

Opaski kablowe COL o zwiększonej odporności m.in. na działanie rozpuszczalników, roztworów soli, wody morskiej, olejów, smarów, produktów petrochemicznych, mydła, detergentów i alkoholu. Opaska zaciskowa tego rodzaju jest nieodporna na działanie kwasów mineralnych i organicznych
Porównaj
COL-180HWL
COL-180HWL 180x9 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
CV-190STW 190x4,6 (100szt) Opaska kablowa czarny

Opis produktu

TRYTYTKI CV – opaski kablowe w kolorze czarnym. Wykonane z poliamidu 6.6. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych – można je stosować na zewnątrz pomieszczeń. W naszej ofercie dostępne w wersji o szerokości od 2,4 – 9 mm oraz długości od...

Dane techniczne

Długość taśmy
190 mm
Grubość opaski
1.5 mm
Maks. średnica wiązki
52 mm
Szerokość taśmy
4.8 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Porównaj
CV-190STW
CV-190STW 190x4,6 (100szt) Opaska kablowa czarny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCV-770HWL 780x9,0 czarny (100szt) Opaska kablowa

Opis produktu

TRYTYTKI SCV – opaski kablowe w kolorze czarnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych firmę SapiSelco. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolne od związków fosforu i kadmu). Przeznaczone są do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych...

Dane techniczne

Długość taśmy
780 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
236 mm
Szerokość taśmy
9 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 110]
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak
Porównaj
SCV-770HWL
SCV-770HWL 780x9,0 czarny (100szt) Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar