PMP-05-4 przykręc.(100szt) Podstawka montażowaELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

files/fotob/167511.jpg.
PMP-05-4 przykręc.(100szt) Podstawka montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
25.250
Kod EAN: 
5905548281094
Symbol Sonepar: 
P00291082
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przykręcane Rozszerzenie zastosowań tradycyjnych opasek zaciskowych szeroka gama podstawek umożliwiająca przymocowanie opasek zaciskowych do każdej powierzchni produkowane z tworzywa samogasnącego i wolnego od halogenów. Dostępne w kolorach: naturalnym N (poliamid 6) - do stosowania wewnątrz, czarnym UV (poliamid 6 modyfikowany - o podwyższonej odporności na promieniowanie UV) - do stosowania na zewnątrz pomieszczeń Najważniejsze cechy podstawek: wolne od halogenów, związków fosforu i kadmu samogasnące wiele sposobów montażu (przyklejane, wciskane, wbijane, przykręcane) Podstawki przykręcane PMP mocowane wkrętem do ściany lub konstrukcji Podstawkę PMP przykręcamy wkrętem do ściany lub konstrukcji. Następnie przewlekamy opaskę zaciskową przez przeznaczone do tego otwory w podstawce i zaciskamy opaskę wraz z kablem. W zależności od typu podstawki można stosować opaski o szerokości do 9,0 mm

Dane techniczne

Do opasek kablowych o szerokość do
4.8 mm
Długość
18.5 mm
Szerokość
13 mm
Wysokość
5 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Sposób mocowania
Klejenie i przykręcanie
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar