RLT150-PA66-NA 772x8,9 natural Opaska kablowa rozpinanaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812048.jpg.
RLT150-PA66-NA 772x8,9 natural Opaska kablowa rozpinana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RLT-SERIES
Nr Katalogowy: 
111-70119
Kod EAN: 
5022660138782
Symbol Sonepar: 
P10082733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozpinalne opaski kablowe wielokrotnego użytku. Różne rodzaje poliamidu PA66 umożliwiają stosowanie opasek wewnątrz, na zewnątrz oraz w miejscach, w których działają wysokie temperatury. Dostępne w kolorze czarnym i naturalnym. Przedłużona zapadka umożliwia łatwe i szybkie otwieranie opasek. Wewnętrzne ząbkowanie zapewnia dobre trzymanie wiązek. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów. Rozpinalne opaski wielokrotnego użytku są stosowane zwłaszcza w miejscach czasowego montażu lub tam, gdzie wymagane jest dodawanie lub usuwanie kabli, np. na imprezach plenerowych, do mocowania urządzeń scenicznych oraz przy projektowaniu układów wiązek przewodów. Przedłużona zapadka umożliwia łatwe i szybkie otwieranie opasek

Dane techniczne

Długość taśmy
770 mm
Grubość opaski
2 mm
Maks. średnica wiązki
225 mm
Szerokość taśmy
8.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Min. średnica wiązki
28 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
670 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Certyfikat VG
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Możliwość rozpięcia
Tak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat UL
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar