SGT-100MC 100x2,5 (100szt) Opaska kablowa białaTRYTYT

files/fotob/1190781.png.
SGT-100MC 100x2,5 (100szt) Opaska kablowa biała
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SGT-100MC
Kod EAN: 
8014748300263
Symbol Sonepar: 
P01290263
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TRYTYTKI SGT – opaski zaciskowe w kolorze naturalnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Zalecane podobnie jak trytytki GT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Przeznaczone są do łączenia przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych i nie tylko. Ich użycie nie wymaga stosowania żadnych narzędzi! Ząbkowany profil po przeprowadzeniu przez głowicę zaklinowuje się na stałe. Tak utworzona pętla nie daje się zluzować. Dostępne w wersji o szerokości od 2,5 – 12,5 mm oraz długości od 100 do 1220 mm. TRYTYTKI SAPISELCO posiadają liczne certyfikaty i dopuszczenia

Dane techniczne

Długość taśmy
100 mm
Grubość opaski
1.1 mm
Maks. średnica wiązki
25 mm
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 105]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat MIL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Certyfikat UL
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany

Opis produktu

Uchwyt wbijany CH samogasnący, wolny od halogenów. Stosowany w miejscach gdzie wymagany jest szybki, prosty i pewny montaż wiązek przewodów, rur i innych elementów do ścian, paneli czy desek. Zamocowanie następuje poprzez wbicie młotkiem uchwytu w uprzednio wykonany otwór, a następnie przewleczenie...

Dane techniczne

Długość
37 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
CH-8
CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-1 do 4,8mm (100szt) Siodełko kablowe

Opis produktu

Siodełka HC przeznaczone są do mocowania przewodów, węży, rurek itp. do podłoża przy pomocy opasek zaciskowych i jednego wkrętu

Dane techniczne

Do liczby przewodów NYM 3x1,5
1
Długość
15 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
HC-1
HC-1 do 4,8mm (100szt) Siodełko kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
HW-3AC 20x20mm (100szt) Uchwyt mocujący samoprzylepny

Opis produktu

Uchwyty samoprzylepne HW, do mocowania wiązek kabli do gładkiego podłoża. Stosowane tam gdzie wiercenie otworów dla montażu siodełek HC jest kłopotliwe lub niemożliwe. Niezastąpione przy mocowaniu różnych przedmiotów z pomocą opasek do podłoża o gładkiej powierzchni (tablice rozdzielcze...

Dane techniczne

Do liczby przewodów NYM 3x1,5
1
Długość
19 mm
Z kotwą/kołkiem
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny
Porównaj
HW-3AC
HW-3AC 20x20mm (100szt) Uchwyt mocujący samoprzylepny
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna

Opis produktu

Tabliczki opisowe MT wykonane są z poliamidu 6.6. Służą do samodzielnego oznaczania wiązek przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych. Oznaczenia na tabliczkach można nanosić przy pomocy pisaków (ich powierzchnia jest lekko zmatowiona celem uzyskania lepszej przyczepności tuszu) lub metodą...

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
25 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
MT-3
MT-3 60x25 (100szt) Tabliczka identyfikacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar