ALTIS 11W 2P+Z Zestaw oświetleniowy z gniazdemLEGRAND

files/fotob/916517.jpg.
ALTIS 11W 2P+Z Zestaw oświetleniowy z gniazdem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIS
Nr Katalogowy: 
048232
Kod EAN: 
3245060482329
Symbol Sonepar: 
P00889949
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenie obudowy przemysłowe- Ze starterem o niskim poziomie zakłóceń - 230 V - 50/60 Hz - Materiał samogasnący 850°C mniejsze od 30 s - Styk drzwi nr ref. 0476 28 zamawiać osobno. - Parametry zgodne z norm? PN-EN 55015 Parametry produktu: Zestawy standardowe- Lampy fluorescencyjne 11 W, 900 lumenów - IP20 - IK06 - Materiał UL 94 VO RAL 7012 - Mocowanie przy pomocy wkrętów bezpośredniodo konstrukcji szaf do składania - W przypadku szaf monoblok i w części centralnej szaf do składania 2-drzwiowych należy dodatkowo zamówić zestaw zaczepów nr ref. 0482 37

Dane techniczne

Długość
400 mm
Moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 V
Rodzaj źródła światła
Świetlówka
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
Świetlówka
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z gniazdem wtykowym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar