Czujnik obecności typu plug and play na podczerwień służący do wykrywania ruchu na podstawie temperatury ciała. Czujnik światła dziennego dla natężenia oświetlenia od 10 do 500 luksów gwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Rzeczywiste wartości natężenia oświetlenia można przechowywać jako dane referencyjne. Uruchomienie za pomocą pilota (96635770). Zasięg wykrywania ruchu, czas świecenia oraz czas i poziom ściemnienia w trybie czuwania można w pełni regulować za pomocą pilota. Maksymalna wysokość montażu 12 m. Waga: 0,09 kg