CAR EVO M Q1 FRAME SM OprawaZUMTOBEL

files/fotob/1191727.jpg.
CAR EVO M Q1 FRAME SM Oprawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CARDAN EVOLUTION
Nr Katalogowy: 
60800865
Kod EAN: 
4053167366355
Symbol Sonepar: 
P10028988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Recessed frame (single, square) serves as platform for the flexible combination of the LED accent module CARDAN evolution M; simple, tool-free mounting of module via locking mechanism; frame made of polycarbonate, silver matt; tool-free installation using antislip spring clips in ceilings of thickness 1-25 mm; ceiling cutout: Ø145, recessed depth of the LED accent module: 170 mm; outside dimensions of frame: 160x160x68 mm; weight: 0.09 kg; Note: simple, intuitive disassembly of the LED light module using ancillary tool (60800854), must be ordered separately!

Dane techniczne

Długość
160 mm
Szerokość
160 mm
Wysokość
68 mm
Kolor
Srebro
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar