FENDA BOW BASE 40W E27 Lampa podłogowaSLV

files/fotob/1037033.jpg.
FENDA BOW BASE 40W E27 Lampa podłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FENDA
Nr Katalogowy: 
1000763
Kod EAN: 
4024163190558
Symbol Sonepar: 
P01619295
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FENDA BOW BASIS to nowe, odświeżone wydanie kultowej zakrzywionej lampy podłogowej. Ze względu na łukowate ramię w kolorze chromu, zamocowane w solidnej podstawie, lampa ma jeden metr od podstawy do klosza. Oprawa umożliwia połączenie z różnymi kloszami z serii FENDA. Aby zapewnić optymalne oświetlenie, łukowe ramię lampy można obrócić o 180°. Lampa FENDA BOW BASIS z oprawą żarówki E27 jest przeznaczona do żarówek LED i żarówek energooszczędnych. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V za pomocą płaskiej wtyczki euro. Dodatkowo lampa ma wyłącznik nożny zamontowany w przewodzie zasilającym

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
1570 mm
Liczba oprawek
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
25 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
370 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
2280 mm
Średnica
mm [NA]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Chrom
Z obsługą IFTTT
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulowane
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z odbłyśnikiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Giętkie mocowanie oprawek
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Z oddzielnym oświetleniem do czytania
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze ściemniaczem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar