MSENS HC TEC-GP WH Czujka światłaZUMTOBEL

files/fotob/1192200.jpg.
MSENS HC TEC-GP WH Czujka światła
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TECTON
Nr Katalogowy: 
22171297
Symbol Sonepar: 
P10039450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DALI-2 Multi Sensor for motion detection and ambient light detection for connection to DALI-2 controllers. Optimised for industrial and logistics applications. Motion detection (DALI Part 303) is via PIR technology. Standard light measurement (DALI Part 304) between 5 and 2000lx possible. Compatible with all DALI-2 application controllers that support DALI Part 303 and 304, such as LITECOM DALI-2 and DIMLITE pro. Also for use and combination with bmLINK TEC-GP modules. One sensor requires 5 DALI loads (9mA). For sensor heights up to 16m. Detection radius for motion 14 m at mounting height of 9 m. Detection radius for light 14 m at mounting height of approx. 1.5 m. Sensor lens made of polyethylene (PE), sensor housing made of polycarbonate (PS). TECTON GP adapter made of sheet steel, pre-painted in polyester lacquer finish in black. Sensor is always white, even with silver or black housing. Shield to reduce the PIR detection range is optionally available, has no effect on the light measurement. Temperature range from -20°C to +45°C. Protection rating: IP20. Dimensions: 248x90x54 mm; weight approx. 0.55kg

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar