Gniazdo służy do automatycznego sterowania oświetleniem. Jego zadanie polega na załączaniu i wyłączaniu źródła światła zainstalowanego w gnieździe. Przeznaczone jest do montażu na suficie lub na ścianie.
zasilanie: 100-240V~50/60Hz
max. obciążenie: 60W (E27)
stopień ochrony: IP 20
kąt widzenia: 120/100°
czas świecenia: 10 sek.~12min., 3sek.~10h.
zasięg czujnika: 6-8 m
natężenie światła: 10-2000 lux
wys. instalacji: 2 m - 3,5 m (sufit), 1,5 - 3 m (ściana)
rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
regulacja: czasu świecenia żarówki (TIME), natężenia światła (LUX)
dostępne kolory: biały
ilość w opakowaniu zbiorczym: 40 szt