PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LR Oprawa awaryjnaZUMTOBEL

files/fotob/226978.jpg.
PURESIGN 150 AD/ED/TEC RZ-2LR Oprawa awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ONLITE PURESIGN
Nr Katalogowy: 
22168643
Symbol Sonepar: 
P01459654
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Escape sign for PURESIGN 150 MSC/MRC with silver (similar to RAL 7035) aluminium surround, designed to fit easily onto the PURESIGN/COMSIGN 150 housing; uniform backlighting of pictogram; luminance > 500 cd/m² in the white region, pictogram digitally printed on the PC (polycarbonate) panel; escape sign according to ISO 7010: 2-sided; symbol: Emergency exit. Direction arrow sidewards with Zumtobel Logo; Recognition distance according to EN 1838: 30 m; dimensions: 310 x 20 x 160 mm, weight: 0.73 kg

Dane techniczne

Długość
310 mm
Szerokość
20 mm