ST340T LED28S/830 PSU MB II WH Projektor LED ECOSTYLE kl.2PHILIPS

files/fotob/148856.jpg.
ST340T LED28S/830 PSU MB II WH Projektor LED ECOSTYLE kl.2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECOSTYLE
Nr Katalogowy: 
910500454267
Kod EAN: 
8718291853404
Symbol Sonepar: 
P01073474
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EcoStyle — wydajna i niedroga Operatorzy sklepów szukają przystępnych cenowo systemów akcentującego oświetlenia LED, w których okres zwrotu z inwestycji byłby bardziej atrakcyjny niż przy konwencjonalnych technologiach HID (CDM). Znajdą je w postaci nowych projektorów EcoStyle. Dzięki źródłom światła LED i dedykowanemu układowi odbłyśników, projektory EcoStyle generują mocne oświetlenie akcentujące o wysokiej jakości, umożliwiając eksponowanie towarów w najlepszym możliwym świetle. Przeznaczone do montażu na szynoprzewodzie, są dostępne z wykończeniem w kolorze czarnym lub białym. A połączenie technologii LED z wydajnym wbudowanym radiatorem gwarantuje niezawodne i długotrwałe użytkowanie

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Możliwość ściemniania
Nie
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Model
Adapter 2-fazowy
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Raster perforowany
Nie
Z zaczepami montażowymi
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Odporność udarowa
Brak
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Rodzaj obwodu
Inne
Podział światła
Symetryczny
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Kuloodporny
Nie
Kąt rozsyłu światła
Szerokostrumieniowy
Do zasilania przelotowego
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar