JULIE FLEX 1500 33-51W/840 4200-6300lm TW IP65 Oprawa LED przemysłowa 1,5mTHORN ECO

files/fotob/1492001.jpg.
JULIE FLEX 1500 33-51W/840 4200-6300lm TW IP65 Oprawa LED przemysłowa 1,5m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
JULIE FLEX
Nr Katalogowy: 
96636477
Symbol Sonepar: 
P10169235
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa LED o stopniu szczelności IP65 odporna na wilgoć z dyfuzorem opalowym do zastosowań wewnętrznych oraz na zewnątrz pod zadaszeniem. Innowacyjna konstrukcja z bardzo szerokim zakresem rozmieszczenia punktów montażowych (400 mm), co ułatwia instalację, czyniąc ją idealną oprawą do projektów modernizacyjnych. Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu (stabilizowanego UV), oprawa ma opływową konstrukcję bez zacisków, a jednocześnie zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do zasilacza. Wyposażona w dwa 5-biegunowe złącza do okablowania przelotowego (ziemia, N, L1, L2, L3). Całkowity strumień świetlny: 6300 lm. Moc wejściowa oprawy: 51 W. Skuteczność oprawy: 124 lm/W. Temperatura barwowa (CCT): 4000K. Żywotność: 50 000 godzin @ L80. Wskaźnik oddawania barw: CRI > 80. Tolerancja chromatyczności (initial MacAdam): 4. Udarność: IK08. Montaż bez użycia narzędzi, kompatybilna z BESA. Dostępne akcesoria: Zestaw awaryjny Plug&Play do konwersji awaryjnej na 3 godziny (test automatyczny i ręczny) oraz zestaw do zawieszenia. Strumień świetlny regulowany przełącznikiem w oprawie w 3 krokach: FLEX1: 6300 lm (51W), FLEX2: 5200 lm (41W), FLEX3: 4200 lm (33W). Szczegółowe informacje na temat ustawień mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: 1535 x 94 x 76 mm, waga: 1,9 kg

Dane techniczne

Długość
1535 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
51 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
124 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
6300 lm
Szerokość
94 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
76 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Szary
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Odporność udarowa
IK08
Z obsługą IFTTT
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT Zawiesie do JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIOFLEX
Porównaj
96700026
THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT Zawiesie do JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIOFLEX

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar