PUMA OVAL 60W/PL11 UV IP65 Oprawa oświetleniowaPAWBOL

files/fotob/144597.jpg.
PUMA OVAL 60W/PL11 UV IP65 Oprawa oświetleniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3189
Kod EAN: 
5901350808207
Symbol Sonepar: 
P01230840
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa hermetyczna PUMA Oval 60W/PL11, IP65, biała

Dane techniczne

Długość
206 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
25 W
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
126 mm
Wysokość/głębokość
85 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj obwodu
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Odbłyśnik perforowany
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Barwa światła
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Rodzaj rastra
Inne
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odbłyśnik
Matowy
Raster perforowany
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Materiał rastra
Inne
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Do zasilania przelotowego
Tak
Odporność udarowa
IK10
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Kuloodporny
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Z czujnikiem światła
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar