WT007C LED24S/840 19W 2400lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILAPHILIPS

files/fotob/1913760.jpg.
WT007C LED24S/840 19W 2400lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WODOODPORNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE PILA
Nr Katalogowy: 
911401853087
Kod EAN: 
8720169753174
Symbol Sonepar: 
P10180901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Waterproof, L600 mm, poliwęglan, Ciemnoszary, Zasilacz (wł./wył.), 2400 lm, 19 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38),SDCM≤6, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,3m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Dane techniczne

Długość
598 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
19 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy
95 - 95 mA
Skuteczność świetlna oprawy
125 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2400 lm
Szerokość
35.5 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
44.5 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
26
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
42
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
33
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
65 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
10 %
Skuteczność świetlna oprawy
126 - 126 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
15 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
2400 - 2400 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Kabel
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ze statecznikiem
Tak
Z czujnikiem obecności
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK06
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie

Produkty z serii

WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401853187

WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65...

WT007C LED48S/840 38W 4800lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401853287

WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65...

WT007C LED68S/840 54W 6800lm PSU L1500 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Porównaj
PHILIPS
911401813685

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa...

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILA
Porównaj
PHILIPS
911401813985

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa...

WT008C 18W/840 2000lm PSU L600 TW IP65 Oprawa LED hermetyczna przelotowa PILA
WT008C 36W/840 4000lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Bestsellery
Porównaj
PHILIPS
911401813785

WT008C 36W/840 4000lm PSU L1200 IP65 Oprawa...

WT008C 36W/840 4000lm PSU L1200 IP65 Oprawa LED hermetyczna PILA
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar