WT075C 48S/840 ESW L1200 ECOSET Oprawa Ledinaire EcoSetPHILIPS

files/fotob/1913049.jpg.
WT075C 48S/840 ESW L1200 ECOSET Oprawa Ledinaire EcoSet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WODOODPORNA OPRAWA LEDINAIRE ECOSET
Nr Katalogowy: 
911401802987
Symbol Sonepar: 
P10197717
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Sterownik bezprzewodowy do stosowania z urządzeniem EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Dane techniczne

Długość
1207 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
160 - 160 mA
Skuteczność świetlna oprawy
137 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4800 lm
Szerokość
71 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
25
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
74 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
84
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
105
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
31
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1
Wartość migotania Pst LM
0.5
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
7.5 %
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C10
65
Skuteczność świetlna oprawy
137 - 137 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
25 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
4800 - 4800 lm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Kolor obudowy
Szary
Kuloodporność zgodnie z DIN 18032-3
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System zasilania awaryjnego
Brak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z czujnikiem obecności
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz RF
Tak
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do montażu na zaciski
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z wyłącznikiem
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Symetryczny
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar