Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.
Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.
Klosz: opalowy poliwęglan.
Zaślepki końcowe: dwukolorowy plastyk wtryskiwany poliwęglan
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworów w zaślepkach końcowych. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe. Oprawy wyposazone w LED 4000K
Wymiary: 580 x 37 x 60 mm
Moc opraw: 9,8 W
Strumień świetlny oprawy: 1162 lm
Skuteczność oprawy: 119 lm/W
Waga: 0,65 kg
Dane techniczne
Długość
580 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
9.8 W
Napięcie znamionowe
230 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1162 lm
Szerokość
37 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
60 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ściemniacz DSI
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24