BOX-L 18W E27 rusted Oprawa ściennaSLV

files/fotob/1048210.jpg.
BOX-L 18W E27 rusted Oprawa ścienna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BOX
Nr Katalogowy: 
232497
Kod EAN: 
4024163129381
Symbol Sonepar: 
P01080340
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednopunktowa lampa ścienna BOX-L jest wykonana z lakierowanego aluminium i satynowanego akrylu, który osłania trzy wyloty światła. Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku na zewnątrz. Dostępną w kilku wersjach kolorystycznych lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Długość
250 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Moc źródła światła
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
110 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
110 mm
Wysokość/głębokość
110 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Aluminium
Rodzaj oprawy
Inne
Model
Montaż powierzchniowy
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP54
Klasa ochronności
I
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Inne
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Regulowane
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz PWM
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Wiele barw
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar