INVO OP 47-L-GR Oprawa architektonicznaKANLUX

files/fotob/1692708.jpg.
INVO OP 47-L-GR Oprawa architektoniczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29171
Kod EAN: 
5905339291714
Symbol Sonepar: 
P01839197
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux INVO OP to seria zewnętrznych opraw architektonicznych. Cała rodzina składa się z słupków oraz oprawy elewacyjnej. W oprawach Kanlux INVO zastosujesz ulubioną barwę światła, ponieważ jest ona przystosowana do wymiennych źródeł o trzonku E27

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 W
Długość
220 mm
Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
220 mm
Wysokość/głębokość
470 mm
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP54
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BILO 4,9W/830 470lm E27 kulka Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux BILO LED to trwałość i energooszczędność zamknięta w kształcie popularnej "kulki" o trzonku E14 i E27. Wszystkie modele Kanlux BILO LED charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną (modele 6,5W do 124lm/W). To źródła, które doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli...

Dane techniczne

Długość
77 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
23419
BILO 4,9W/830 470lm E27 kulka Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
BILO 4,9W/840 470lm E27 kulka Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux BILO LED to trwałość i energooszczędność zamknięta w kształcie popularnej "kulki" o trzonku E14 i E27. Wszystkie modele Kanlux BILO LED charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną (modele 6,5W do 124lm/W). To źródła, które doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli...

Dane techniczne

Długość
77 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
23418
BILO 4,9W/840 470lm E27 kulka Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
BILO 6,5W/3000K E27 600lm kulka Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux BILO to trwałość, która została uzyskana dzięki innowacyjnej technologii LED SMD. Wszystkie modele Kanlux BILO charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Te źródła o trzonku E14 i kształcie "kulki" doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach...

Dane techniczne

Długość
76 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
54 - 54 mA
Skuteczność świetlna
92 lm/W
Strumień świetlny
600 - 600 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
23420
BILO 6,5W/3000K E27 600lm kulka Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
BILO 6,5W/4000K E27 600lm kulka Źródło LED (F)

Opis produktu

Klasyczne źródło o trzonku E27 dzięki neutralnej barwie światła nadaje się zarówno do użytku w przestrzeni domowej jak i przemysłowego wykorzystania. Diody LED SMD zapewnia długą trwałość i efektywność źródła

Dane techniczne

Długość
76 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
54 - 54 mA
Skuteczność świetlna
92 lm/W
Strumień świetlny
600 - 600 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
45 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
600 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Porównaj
23421
BILO 6,5W/4000K E27 600lm kulka Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Dane techniczne

Długość
120 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
13.5 - 13.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
82 - 82 mA
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
1560 - 1560 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
14 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Porównaj
33721
IQ-LED 13,5W/865 1560lm E27 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED 7,2W/840 806lm E27 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Dane techniczne

Długość
74 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
7.2 - 7.2 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
60 - 60 mA
Skuteczność świetlna
112 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33744
IQ-LED 7,2W/840 806lm E27 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED A60 5,5W-CW E27 Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Dane techniczne

Długość
110 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
5.5 - 5.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
43 - 43 mA
Skuteczność świetlna
87 lm/W
Strumień świetlny
480 - 480 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Porównaj
27272
IQ-LED A60 5,5W-CW E27 Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
IQ-LED A60 5,5W/4000K E27 480lm Źródło LED (F)

Opis produktu

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

Dane techniczne

Długość
110 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
40000
Moc lampy
5.5 - 5.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
43 - 43 mA
Skuteczność świetlna
87 lm/W
Strumień świetlny
480 - 480 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
27271
IQ-LED A60 5,5W/4000K E27 480lm Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAPID HI v2 13W/840 1520lm E27 Źródło LED

Opis produktu

Źródła Kanlux RAPID E27 zostały wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem świetlnym i skutecznością świetlną nawet do 117 lm/W. Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy. Źródła Kanlux RAPID HI...

Dane techniczne

Długość
120 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
105 - 105 mA
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
1520 - 1520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
22954
RAPID HI v2 13W/840 1520lm E27 Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAPID PRO 8W/840 810lm E27 Źródło LED (F)

Opis produktu

Źródła Kanlux RAPIDv2 E27 zostały wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem i skutecznością świetlną, która siega nawet do 117 lm/W (RAPID HI). Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

Dane techniczne

Długość
107 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
8 - 8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
65 - 65 mA
Skuteczność świetlna
101 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
22946
RAPID PRO 8W/840 810lm E27 Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAPID v2 4,9W/840 500lm E27 Źródło LED (F)

Opis produktu

Źródła Kanlux RAPIDv2 E27 zostały wykonane z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Wyróżniają się przede wszystkim wysokim strumieniem i skutecznością świetlną, która siega nawet do 117 lm/W (RAPID HI). Dodatkowym atutem tych źródeł jest hybrydowa konstrukcja obudowy.

Dane techniczne

Długość
107 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
102 lm/W
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Porównaj
22944
RAPID v2 4,9W/840 500lm E27 Źródło LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
S A60 11,5W E27 RGBCCT 1055lm Źródlo LED (F)

Opis produktu

Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikacją, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania...

Dane techniczne

Długość
118 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
11.5 - 11.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna
92 lm/W
Strumień świetlny
1055 - 1055 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33642
S A60 11,5W E27 RGBCCT 1055lm Źródlo LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
S A60 7W E27 CCT 2700-6500K 806lm Źródło światła LED (E) SMART

Opis produktu

Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikacją, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
7 - 7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
78 - 78 mA
Skuteczność świetlna
115 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
E
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33640
S A60 7W E27 CCT 2700-6500K 806lm Źródło światła LED (E) SMART
Szybki podgląd: Opis i parametry
S A60 9W E27 806lm RGBCCT Źródło światła LED (F)

Opis produktu

Nowoczesny dom to dom inteligentny i funkcjonalny. Żarówki z serii Kanlux SMART przeznaczone są właśnie do tego, aby każdy dom mógł taki być. Możesz sterować nimi poprzez mobilną aplikacją, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth. Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje: ściemniania...

Dane techniczne

Długość
118 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna
90 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
33641
S A60 9W E27 806lm RGBCCT Źródło światła LED (F)
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST64 FILLED 4W/1800K E27 200lm 300D Źródło LED FILAMENT

Opis produktu

Kanlux ST64 A to wybitnie dekoracyjna żarówka LED o bardzo ciepłej barwie światła (1800K). Walor dekoracyjny stanowi zarówno "LEDowy żarnik" i bursztynowe szkło, ale także sam pierścień przy trzonku tego źródła światła. Przy jego pomocy wyczarujemy ciepłą, sprzyjającą odpoczynkowi...

Dane techniczne

Długość
142 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
50 lm/W
Strumień świetlny
200 - 200 lm
Temperatura barwowa
1800 - 1800 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
64 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
26047
ST64 FILLED 4W/1800K E27 200lm 300D Źródło LED FILAMENT
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED 4W/1800K 250lm E27 Źródło LED

Opis produktu

Dekoracyjna wersja "prawdziwej żarówki LED". Kanlux XLED w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkle, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka stanie się ozdobą twojego...

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
4 - 4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna
63 lm/W
Strumień świetlny
250 - 250 lm
Temperatura barwowa
1800 - 1800 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Bursztynowy
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Porównaj
33516
XLED 4W/1800K 250lm E27 Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED 6W/827 810lm E27 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka jest w kształcie tradycyjnej "świeczki", a diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się...

Dane techniczne

Długość
93 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna
135 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
35 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29646
XLED 6W/827 810lm E27 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED 6W/840 810lm E27 Źródło LED (E)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka jest w kształcie tradycyjnej "świeczki", a diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się...

Dane techniczne

Długość
93 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6 - 6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
48 - 48 mA
Skuteczność świetlna
135 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
35 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Porównaj
29647
XLED 6W/840 810lm E27 Źródło LED (E)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 10W-NW Źródło LED (D)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szklana bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich...

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
10 - 10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
78 - 78 mA
Skuteczność świetlna
152 lm/W
Strumień świetlny
1520 - 1520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
10 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
320 - 320 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1520 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
D
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Porównaj
29606
XLED A60 10W-NW Źródło LED (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
XLED A60 10W-NW-M Źródło LED (D)

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

Dane techniczne

Długość
105 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
10 - 10 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
78 - 78 mA
Skuteczność świetlna
152 lm/W
Strumień świetlny
1520 - 1520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
10 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
D
Kolor obudowy
Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Porównaj
29616
XLED A60 10W-NW-M Źródło LED (D)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar