XLED G45 4,5W/840 470lm E14 Źródło LED (F)KANLUX

files/fotob/1674333.jpg.
XLED G45 4,5W/840 470lm E14 Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
29627
Kod EAN: 
5905339296276
Symbol Sonepar: 
P10171398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

Dane techniczne

Długość
80 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
37 - 37 mA
Skuteczność świetlna
104 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
45 mm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar