Oprawa ogrodowa o prostym kształcie z estetycznie wbudowanym czujnikiem ruchu PIR, która doskonale oświetli wejście do budynku, podjazd, taras czy ogrodowe altany. Ta lampa zewnętrzna może być montowana na ścianach budynków, a nawet ogrodzeniach. Kilka identycznych opraw zamontowanych w pewnej odległości od siebie stworzy ciekawy i spójny efekt wizualny, a wejście do domu czy budynku biura będzie się pięknie prezentować. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność, bo świecą nawet do 50000h. Prezentowana lampa do ogrodu działa z mocą 10W i generuje światło w ilości 800 lm. Świeci naturalną białą barwą o temperaturze 4000K. . Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 5+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 9 metrów. Czujnik zmierzchu, w zależności od ustawień, włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy natężenie światła w otoczeniu jest niewystarczające. Stopień ochrony IP54 gwarantuje wystarczającą ochronę przed pyłem i wodą, dlatego ta oprawa ogrodowa bez problemu przetrwa nawet trudniejsze warunki atmosferyczne. Lampa dostępna w kolorze białym, szarym i czarnym