AL1 130 czarny Oprawa zewnętrzna z czuj.ruchuBEG

files/fotob/141425.jpg.
AL1 130 czarny Oprawa zewnętrzna z czuj.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUTOMATYCZNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE
Nr Katalogowy: 
91402
Kod EAN: 
4007529914029
Symbol Sonepar: 
P01204552
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa AL1 do różnych zastosowań, z 130-stopniowym czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym, Możliwość sterowania dodatkowymi oprawami równocześnie przy użyciu jednego czujnika ruchu, Potencjometry do ustawiania czasu załączenia światła i progu zmierzchowego znajdują się za zdejmowaną pokrywą, Dostarczane bez źródła światła

Dane techniczne

Długość
95 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Szerokość
110 mm
Wysokość/głębokość
315 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Tak
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Oprawka
E27
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Czarny
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
E
Rozsył światła
Bezpośredni
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar