Naświetlacz ogrodowy przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz, jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Może być stosowany również wewnątrz (garaże, hale). Źródłem światła są diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 15+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 10 metrów. Ruchoma obudowa pozwala dostosować kąt świecenia do warunków pomieszczenia (poziomo 180°, pionowo 125°). Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne (-20 ~+40°C). Dostępne kolory: biały lub czarny. Oprawa jest wyposażona w wyjście przekaźnikowe, sterowane wbudowanym czujnikiem ruchu. Maksymalna obciążalność wyjścia: 210W (dla LED), co pozwala na zarządzanie 7 oprawami OR-NL-6148BL4 lub OR-NL-6148WL4