Kanlux ALER JQ to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 12 metrów. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
3 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
160 - 160 °
Kąt skanowania
20 °
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny czas załączenia
7 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
8 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2 m
Szerokość
97 mm
Wysokość
75 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-20 - 40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła