BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Czujnik obecnościTHORN ECO

files/fotob/1492329.jpg.
BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BORIS
Nr Katalogowy: 
96635768
Symbol Sonepar: 
P10076275
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik obecności typu plug and play służący do wykrywania wszelkiego ruchu(również pojazdów). Czujnik światła dziennego dla natężenia oświetlenia od 10 do 500 luksów gwarantuje, że światło będzie emitowane tylko w razie potrzeby. Rzeczywiste wartości natężenia oświetlenia można przechowywać jako dane referencyjne. Uruchomienie za pomocą pilota (96635770). Zasięg wykrywania ruchu, czas świecenia oraz czas i poziom ściemnienia w trybie czuwania można w pełni regulować za pomocą pilota. Maksymalna wysokość montażu 12 m. Waga: 0,03 kg

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
THORN ECO
96700009

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65...

BORIS FLEX L 130-195W/840 20000-30000lm IP65 Oprawa Highbay LED
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego
Porównaj
THORN ECO
96634425

BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia...

BORIS PLUG&PLAY E3 KIT Zestaw oświetlenia awaryjnego
BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników
Porównaj
THORN ECO
96635770

BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do...

BORIS SENSOR REMOTE CONTROL GEN2 Pilot do czujników
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar