Oprawa kubełkowa (rozmiar:duży), do montażu w podłożu, wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor ciepły biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.
Obudowa oprawy: aluminium
Osłona obudowy: plastik ABS, przeznaczona do wbudowania w podłoże
Klosz oprawy: hartowane, przezroczysty
Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym.
Wymiary: Ø241 x 199 mm
Moc opraw: 12 W
Waga: 3 kg
Dane techniczne
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
12 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
563 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
199 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
194 mm
Średnica zewnętrzna
241 mm
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła