DRL-60-12-9 czarny Czujnik odległości laserowy podtynkowyF&F

files/fotob/2282364.jpg.
DRL-60-12-9 czarny Czujnik odległości laserowy podtynkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRL-60-12-9
Symbol Sonepar: 
P10186026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 9÷27 V DC Maksymalny prąd obciążenia 4 A Próg zadziałania - regulowany 2÷500 lx Pole detekcji 0,1÷2,0 m regulowane Czas załączenia odbiornika - regulowany 0÷10 min. Rodzaj detekcji czujnik laserowy ToF Długość fali 940 nm Bezpieczeństwo klasa 1 Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,3 W Temperatura pracy -10÷45°C Wymiary zewnętrzne 80×80×6,5 mm; wewnętrzne (puszka) ø60 mm, głębokość 25 mm Montaż podtynkowy Stopień ochrony IP30

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
35 mm
Głębokość
31.5 mm
Głębokość wbudowania
25 mm
Kąt detekcji w poziomie
-18 - 18 °
Kąt skanowania
10 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
100 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
4 A
Maksymalny zasięg boczny
0.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
2 m
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
9 - 27 V
Numer RAL (zbliżony)
6005
Optymalna wysokość montażowa
0.5 m
Opóźnienie wyłączania
5 s
Opóźnienie załączania
5 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
48 mm
Wysokość
80 mm
Zakres temperatury
-10 - 45 °C
Średnica
60 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
1 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0.1 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
1 m²
Maks. moc przełączana LED
100 W
Funkcja ściemniania
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Montaż ścienny
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Wymuszone załączenie
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Odporność udarowa
IK00
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar