Napięcie zasilania 195÷265 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 5 A *
Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx
Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s
Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz
Maksymalna moc promieniowania 10 mW
Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷10 m
Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min.
Pole detekcji poziomej 360°
Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe
Przyłącze zaciski śrubowe 1,0 mm²
Moment dokręcający 0,25 Nm
Pobór mocy 0,9 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary Ø103 h: 44mm
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP40
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
2 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
44 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Kąt skanowania
0 °
Liczba stref wykrywania
0
Maksymalna moc łączeniowa
1250 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
0 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
0 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
103 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
5 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
75 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Wysokiej częstotliwości
Kolor
Czarny
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Montaż ścienny
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła