DRM-06 10W LED 230VAC 970Lm Plafon z czujnikiem ruchuF&F

files/fotob/2282368.jpg.
DRM-06 10W LED 230VAC 970Lm Plafon z czujnikiem ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DRM-06
Kod EAN: 
5908312596400
Symbol Sonepar: 
P00998507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Próg zadziałania - regulowany 2÷2000 Lx Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Częstotliwość promieniowania mikrofalowego 5,8 GHz Maksymalna moc promieniowania 0,2 mW Promień detekcji - regulowane (dla wysokości równej 2,5 m) 1÷8 m Czas załączenia odbiornika - regulowany 5 s ÷ 12 min. Pole detekcji poziomej 360° Wysokość montażu czujnika 1,0÷8,0 m Klosz tworzywo HDPE, mlecznobiały Źródło światła 160 x LED Barwa światła zimna, 6000 K Strumień świetlny 970 Lm Moc elektryczna LED 10 W Pobór mocy czujnika ruchu 0,9 W Rodzaj detekcji promieniowanie mikrofalowe Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy 0,9 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø260 mm, h:90 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40

Dane techniczne

Długość
0 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba biegunów
0
Liczba źródeł światła
160
Maksymalna moc zestawu
10 W
Moc źródła światła
40 W
Napięcie znamionowe
195 - 265 V
Przekrój przewodu
0 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
97 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
970 lm
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0
Współczynnik mocy
0
Wysokość/głębokość
90 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 50 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
260 mm
Światłość
0 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
0 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
0
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
0
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
0
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0
Wartość migotania Pst LM
0
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
0 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Wiele barw
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Montaż ścienny
Tak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Barwa światła
Biały
Odporność udarowa
IK00
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Rodzaj rastra
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Odbłyśnik
Matowy

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar