EXIT M ECO LED 1W 1h SE 120lm IP65 biały Oprawa awaryjna 1-zadaniowaAWEX

files/fotob/228288.png.
EXIT M ECO LED 1W 1h SE 120lm IP65 biały Oprawa awaryjna 1-zadaniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ETE/1W/E/1/SE/X/WH
Kod EAN: 
5902288937694
Symbol Sonepar: 
P01460872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa EXIT IP65 ECO LED 1W 1h jednozadaniowa biała

Dane techniczne

Długość
143 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
1 W
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Odległość czytelności
m [25]
Strumień świetlny w trybie czuwania
lm [170]
Szerokość
276 mm
Temperatura barwowa
6000 - 6500 K
Wysokość/głębokość
44 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Wyposażenie monitorujące
Brak
Układ połączeń
Tryb czuwania
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Ścienny/sufitowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
II
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rodzaj akumulatora
NiCd
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Zasilanie
Własna bateria
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany napięciowo
Odporność udarowa
IK08
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Kolor klosza/pokrywy
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar