HB DALI 93W/840 110D IP65 Oprawa Highbay LEDLEDVANCE

files/fotob/924862.jpg.
HB DALI 93W/840 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY DALI GEN 3
Nr Katalogowy: 
4058075543904
Kod EAN: 
4058075543904
Symbol Sonepar: 
P10025275
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu High Bay z interfejsem DALI | Dostarczony w zestawie skonfigurowany zasilacz DALI | Moc nominalna: 93,00 W | Napięcie znamionowe: 100…277 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 13000 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 280.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 160.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 80000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 50000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK08 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
280 mm
Liczba biegunów
5
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
93 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Prąd znamionowy
420 - 420 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
420 - 420 mA
Skuteczność świetlna oprawy
140 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
13000 lm
Szerokość
280 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
160 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
280 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
80000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
80000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
5
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
8
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Czarny
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Odbłyśnik
Brak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ze statecznikiem
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odporność udarowa
IK08
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar