HELIA50 750lm 3000K czarny Oprawa LEDSLV

files/fotob/1035666.jpg.
HELIA50 750lm 3000K czarny Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HELIA
Nr Katalogowy: 
143580
Kod EAN: 
4024163169356
Symbol Sonepar: 
P01721939
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obrotowy i przechylny reflektor LED HELIA 50 z odpowiednim adapterem do systemu 1-fazowej szyny wysokonapięciowej. Lampa przekonuje smukłym designem i idealnie nadaje się do nowoczesnych koncepcji oświetlenia. Aluminiowa lampa jest wyposażona w moduł Premium LED

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
140 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
73.64 lm/W
Strumień świetlny
810 - 810 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
810 lm
Szerokość
100 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
55 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 50 °C
Średnica zewnętrzna
55 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Odbłyśnik
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulacja
Uchylny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DSI
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar