HUPLIGHT10+3 10+3W/970 800+200lm IP54 Lampka robocza LED z akumulatoremHAUPA

files/fotob/631555.jpg.
HUPLIGHT10+3 10+3W/970 800+200lm IP54 Lampka robocza LED z akumulatorem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
130348
Kod EAN: 
4011923603168
Symbol Sonepar: 
P01652980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED lampka robocza „HUPlight10+3” zespolony akumulatorek Litowo-jonowy Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah LED 10 Watt + LED 3 Watt wysokiej jakości obudowa z tworzywa do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54 ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 7000 K moc światła 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED) • odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index) sprawność świetlna zmienna, 50% | 100% czas działania 10 W LED: - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła 3 W LED: - około 12 godzin przy 100 % natężenia światła - około 24 godzin przy 50 % natężenia światła czas ładowania dołaczoną ładowarką około 3,5 godziny ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 2 A DC) 12 V kabel do ładowarki KFZ przestawna stopka magnetyczna z hakiem do zawieszenia z klipsem na pasek wymiary: dł. 220 x sz. 57 x wy. 40 mm

Dane techniczne

Długość
210 mm
Moc lampy głównej
10 W
Moc lampy pomocniczej
3 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
800 lm
Szerokość
56.5 mm
Temperatura barwowa
7000 - 7000 K
Wysokość
41 mm
Wysokość/głębokość
40 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP54
Kolor obudowy
Czarny
Akumulatorowe
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Funkcja migotania lampy głównej
Nie
Funkcja migotania lampy pomocniczej
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Lampa główna
LED, niewymienne
Lampa pomocnicza
LED, niewymienne
Zintegrowana ładowarka
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar