INDOOR 180-M-2C ModułBEG

files/fotob/141648.jpg.
INDOOR 180-M-2C Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
92661
Kod EAN: 
4007529926619
Symbol Sonepar: 
P01204590
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naścienny czujnik obecności z sensorem akustycznym, Jeden kanał załączający światło, Jeden styk bezpotencjałowy dla HVAC, Wersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Sensor dźwięku regulowany niezależnie, Wykryty dźwięk automatycznie wydłuża czas załączenia, Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach, W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu, Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
70 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 °
Liczba stref wykrywania
150
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
2 mA
Szerokość
70 mm
Wysokość
61 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Montaż ścienny
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK05
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Z funkcją alarmu
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Przezroczysty
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Sterowanie HVAC
Tak
Strefa dla zwierząt
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92634
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92630
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92631
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92632
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92633
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa IP54 do czujników Indoor 180, zwiększająca stopień ochrony, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92139
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo

Opis produktu

Ten dodatkowy adapter pozwala na montaż natynkowy czujnika Indoor 180, Możliwe jest podwyższenie stopnia ochrony do IP54 przy pomocy dodatkowego adaptera (nr art. 92139). Dzięki temu wersję natynkową można stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
Porównaj
92141
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-2C Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Zastosowanie pilota IR-PD-2C pozwala na wprowadzanie wszystkich ustawień wygodnie z poziomu gruntu, bez konieczności używania drabiny. Pilot odpowiedni...
Porównaj
92475
IR-PD-2C Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Łatwe programowanie 1- i 2-kanałowych wersji master następujących czujników obecności:, - AL60-LEDN-PD9M, - Indoor 180-M-2C, - PD1N-M-2C -SM/-FC/-FM, - PD2N-M-1C-LED-FC...
Porównaj
92159
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu

Opis produktu

Płyta centralna służąca do instalacji korpusu czujnika Indoor 180 w ramce wyłącznika innego producenta
Porównaj
38947
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar