LC-Click 200 biały IP44 Czujnik ruchuBEG

files/fotob/1178838.jpg.
LC-Click 200 biały IP44 Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIK RUCHU
Nr Katalogowy: 
91102
Kod EAN: 
4007529911028
Symbol Sonepar: 
P10078757
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu o obszarze detekcji 200°, Regulowana głowica, Prosty montaż wtykowy, Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
100 - 300 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
103 mm
Liczba stref wykrywania
250
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
5 m
Minimalny czas załączenia
4 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
78 mm
Wysokość
80 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-20 - 20 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-45 - 45 °
Zakres temperatury
-20 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
200 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP44
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Strefa dla zwierząt
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Montaż ścienny
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do RC LC Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana chroni następujące czujniki ruchu przed np. uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu:, RC-plus next, LC-plus 280, LC-Clic, LC-Mini, oraz czujniki obecności w wersji z montażem natynkowym, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM
Porównaj
92467
BSK do RC LC Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar