LCPLUS-280 biały Czujnik ruchuBEG

files/fotob/141405.jpg.
LCPLUS-280 biały Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIK RUCHU
Nr Katalogowy: 
91008
Kod EAN: 
4007529910083
Symbol Sonepar: 
P01204532
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu z detekcją w dół, co pozwala na monitoring bez martwych punktów, Regulowana głowica, Przejście przez zero, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Prosty montaż dzięki podstawie wtykowej, Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon, W zestawie specjalna podstawa do montażu w narożnikach zewnętrznych, Ustawienie fabryczne 3 min i 20 luksów

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 500 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
110 mm
Kąt detekcji w poziomie
280 °
Liczba stref wykrywania
620
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
16 min
Maksymalny zasięg boczny
16 m
Maksymalny zasięg na wprost
9 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
2 mA
Szerokość
68 mm
Wysokość
78 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Przezroczysty
Nie
Montaż ścienny
Tak
Odporność udarowa
IK02
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie zdalne
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do RC LC Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana chroni następujące czujniki ruchu przed np. uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu:, RC-plus next, LC-plus 280, LC-Clic, LC-Mini, oraz czujniki obecności w wersji z montażem natynkowym, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM
Porównaj
92467
BSK do RC LC Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-LC-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie czujnika ruchu LC-plus 280 i reflektorów AL5-LC
Porównaj
92093
IR-LC-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-LC-PLUS Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Wygodne programowanie czujnika ruchu LC-plus 280 i reflektorów AL5-LC
Porównaj
92095
IR-LC-PLUS Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar