MCR-01 1200W 220-240VAC Mikrofalowy czujnik ruchuZAMEL

files/fotob/139913.jpg.
MCR-01 1200W 220-240VAC Mikrofalowy czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXT10000049-WPL
Kod EAN: 
5903669016328
Symbol Sonepar: 
P00525348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 10 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. MCR-01 jest mikrofalowym czujnikiem ruchu, przeznaczonym do zabudowy w oprawach oświetleniowych, za ścianami i innymi przeszkodami z płyt kartonowo-gipsowych, szkła, drewna, tworzywa sztucznego itp. W przypadku takiego montażu, czujnik ruchu nie jest widoczny dla osób poruszających się po obszarze, który czujnik nadzoruje. Rozwiązanie takie zwiększa bezpieczeństwo w pomieszczeniach - czujnik jest niedostępny dla intruzów i zapala światło automatycznie

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalna moc łączeniowa
1200 W
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.8 m
Zakres częstotliwości
58000000 - 58000000 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Sterowanie zdalne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar