MERTEN M 25-420VA Wkład ściemniaczaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507789.jpg.
MERTEN M 25-420VA Wkład ściemniacza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONNECT
Nr Katalogowy: 
MTN577099
Kod EAN: 
3606485008813
Symbol Sonepar: 
P00649320
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm ściemniacza dotykowego RL, RC 230V AC 25-420VA, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm ściemniacza dotykowego RL, RC posiada następujące wymiary: szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 26 mm. Przycisk charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Moc znamionowa
25 - 420 VA
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Pobór mocy
420 W
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowe obciążenie indukcyjne
25 - 420 VA
Znamionowe obciążenie pojemnościowe
25 - 420 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
25 - 420 W
Kolor
Inne
Sposób działania
Sterowanie dotykowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Odporność udarowa
IK01
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Tak
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Regulowana jasność minimalna
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Ściemniacz szeregowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M aluminium Płytka sensorowa z pamięcią

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza ma wykończenie powierzchni w aluminiowym. Klawisz ściemniacza charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano poliwęglan.
Porównaj
MTN570160
MERTEN M aluminium Płytka sensorowa z pamięcią
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M biała polarna Płytka centr.unwers.reg.temp.

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza ma wykończenie powierzchni w białym polarnym. Klawisz charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystan o tworzywo termoplastyczne...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN577619
MERTEN M biała polarna Płytka centr.unwers.reg.temp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło, aluminiowy, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło...
Porównaj
MTN567760
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka sensorowa TELE

Opis produktu

Merten, System D, płytka sensorowa ściemniacza TELE, antracyt, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka sensorowa ma wykoń czenie powierzchni w kolorze antracytowym. Płytka charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji wykorzystano poliwęglan jaskrawy

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN570314
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka sensorowa TELE
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz ściemniacza płytka dotykowa

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza ma wykończenie powierzchni w białym active. Klawisz charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano t worzywo termoplastyczne...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN577625
MERTEN SYSTEM M biały active Klawisz ściemniacza płytka dotykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło charakteryzuje...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9016
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN567825
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem

Opis produktu

Merten, System M, klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Klawisz ściemniacza, płytka dotykowa + pokrętło charakteryzuje...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN567819
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka centralna ściemniacza z pokrętłem
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka sensorowa TELE

Opis produktu

Merten, System M, płytka sensorowa z poczerwienią do superściemniacza, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka sensorowa z poczerwienią do superściemniacza ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka charakteryzuje się st opniem ochrony IP20...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
55 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Plakietka centralna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Tak
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
MTN577919
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka sensorowa TELE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar