Zasilacze stałonapięciowe 24 V. Zalety produktu: Wszechstronne zastosowanie ze względu zakres mocy aż do 240 W. Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność. Stały strumień świetlny przy bardzo niskich i wysokich temperaturach ze względu na inteligentne zasilanie (ang. Smart Power Supply). Obszary zastosowań: Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z SELV. Nadaje się do użytku w wąskich, płaskich oprawach lub instalacjach w podwieszanych sufitach. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
Dane techniczne
Długość
240 mm
Moc wyjściowa
100 - 100 W
Szerokość
50 mm
Wysokość
34 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24.2 - 24.2 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Zasilany prądem stałym
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)