0...10V, AstroDIM – prądowe zasilacze do LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 50 W, 100 W, 110 W. Napięcie wejściowe: 120…277 V. Dostępny zakres prądu wyjściowego: do 1400 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). AstroDIM do niezależnego ściemniania z 5 niezależnymi poziomami (tryb astro). Izolowany interfejs 0…10 V idealny dla niekierunkowych systemów tele-zarządzania. Funkcja stałego strumienia świetlnego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC lub interfejsu LEDset2. Zalety produktu: Funkcjonalność 2DIM w jednym urządzeniu (AstroDIM, 0…10 V). Wysoka ochrona przeciw przepięciom: aż do 6 kV (klasa I lub II). Szybkie programowanie przy braku napięcia znamionowego. Bardzo wysoka wydajność i niezawodność. Wysoka uniwersalność dzięki zakresowi temperatury -40…55°C. Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Wysoki stopień ochrony IP (IP64). Obszary zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: Konfiguracja stateczników elektronicznych 2DIM wymaga sprzętu OT Programmer. Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC™
Dane techniczne
Długość
168 mm
Moc wyjściowa
110 - 110 W
Prąd wyjściowy
600 - 600 mA
Szerokość
68 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
35 - 85 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP64
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)