OTE 13/220-240/350 PC 18..38V Sterownik LEDLEDVANCE

files/fotob/397324.jpg.
OTE 13/220-240/350 PC 18..38V Sterownik LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® PHASE-CUT OTE
Nr Katalogowy: 
4052899105324
Symbol Sonepar: 
P01786964
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowe zasilacze prądowe do LED. Cechy produktu: Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym. Zalety produktu: Kompaktowa obudowa do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni. Kompatybilny z większością popularnych regulatorów fazowych. Obszary zastosowań: Opcjonalny zacisk przewodu w kształcie E przeznaczony do niezależnego montażu (zamawiany oddzielnie). Nadaje się do instalacji wewnętrznych

Dane techniczne

Długość
95 mm
Moc wyjściowa
13 - 13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd wyjściowy
350 - 350 mA
Szerokość
53 mm
Wysokość
25 mm
Zakres napięcia wyjściowego
18 - 38 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Włączenie fazy
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar