Prąd stały – na zewnątrz. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń). Dostępna wersja SELV i nieizolowana. Zalety produktu: Wszechstronny sterownik okien DALI o mocy aż do 90 W ze względu na elastyczną charakterystykę wyjściową. Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność. Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control. Obszary zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset). Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I
Dane techniczne
Długość
280 mm
Moc wyjściowa
4 - 4 W
Prąd wyjściowy
75 - 75 mA
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Zakres napięcia wyjściowego
54 - 240 V
Model
Dynamiczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)