PD11-M-1C-FLAT-FC Czujnik obecnościBEG

files/fotob/141623.jpg.
PD11-M-1C-FLAT-FC Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
92583
Kod EAN: 
4007529925834
Symbol Sonepar: 
P01204409
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyjątkowo płaski czujnik obecności w wersji Master bez dodatkowego zasilacza, Część widoczna przy wbudowaniu w sufit: H 0,85 mm, Jeden kanał załączający światło, Możliwe manualne załączanie z przycisku, Wygodne programowanie pilotem (wymagane), Wersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych, Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach, Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do stosowania w puszkach podtynkowych, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
20 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
63
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
4.5 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
300 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
1 mA
Wysokość
60 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
52 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
9 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
7 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Odporność udarowa
IK02
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-1C Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Odpowiedni do wersji Master następujących czujników obecności: PD2-M-1C, PD4-M- 1C/2C -DS -C -PS -TRIO-C-3P, PD9-M-1C, PD11-M-1C i AL60-LEDN-PD9M
Porównaj
92520
IR-PD-1C Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-1C-E Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92077
IR-PD-1C-E Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Łatwe programowanie 1- i 2-kanałowych wersji master następujących czujników obecności:, - AL60-LEDN-PD9M, - Indoor 180-M-2C, - PD1N-M-2C -SM/-FC/-FM, - PD2N-M-1C-LED-FC...
Porównaj
92159
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD11 czarny Pierścień pokrywy

Opis produktu

Pierścień pokrywy do PD11, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92537
PD11 czarny Pierścień pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar