Czujnik obecności zaprojektowany dla korytarzy, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego, Interfejs DALI / DSI sterujący grupą cyfrowych stateczników elektronicznych, Przełączanie między programami DSI i DALI przy pomocy pilota lub DIP switch’aWersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Światło orientacyjne, Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego, Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1200
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
20 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
4 mA
Wysokość
63 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
98 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH i PD4-M-DUO-DALI
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH i PD4-M-DUO-DALI
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Pilot o dużym zasięgu, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie następujących grupy czujników obecności: - PD2-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI - PD4-M-DALI/DSI-C - PD9-M-DALI/DSI - PD9-M-DALI/DSI-GH...
Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie wersji Master następujących czujników obecności: , PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI
Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...