PD9-1C-FC-RAL9001 Czujnik obecności p/tBEG

files/fotob/141698.jpg.
PD9-1C-FC-RAL9001 Czujnik obecności p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
92902
Kod EAN: 
4007529929023
Symbol Sonepar: 
P01204236
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-czujnik obecności do wnętrz, Jeden kanał załączający światło, Przejście przez zero, Łatwa instalacja w urządzeniu, Zasilacz wkładany w otwór na czujnik w suficie (34 mm d. ), Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych, W zestawie pierścień pokrywy 45 mm i przesłony

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
78
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
2 mA
Wysokość
37 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
45 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
12 m²
Maks. moc przełączana LED
200 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK03
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92235
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92238
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92237
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm biały, Akcesoria
Porównaj
92327
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm srebrny, Akcesoria
Porównaj
92346
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 IP65 Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa do montażu w obudowach i sufitach o grubości do 6 mm, Do wszystkich czujników PD9 oprócz tych do dużych wysokości (-GH), Zmniejszenie zasięgu detekcji o ok. 20%, Podwyższenie stopnia ochrony głowicy sensora do IP65, tylko po zamontowaniu, Miejsce instalacji czujnika (np. oprawa oświetleniowa...
Porównaj
92958
PD9 IP65 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 Przesłona

Opis produktu

Przesłona służąca do dopasowania obszaru detekcji
Porównaj
32702
PD9 Przesłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar