RESCLITE PRO MRCR ANT ECC WH Oprawa LEDZUMTOBEL

files/fotob/1192555.jpg.
RESCLITE PRO MRCR ANT ECC WH Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RESCLITE PRO
Nr Katalogowy: 
42185656
Symbol Sonepar: 
P01832707
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Room height 2.2 to 7 m; 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; Ceiling recessed luminaire for 68 mm ceiling cut-out and ceiling thickness from 1 - 25 mm; tool-free rapid luminaire installation through specially shaped retaining springs; tool-free replacement of control unit; Cover ring diecast aluminium, powder-coated; housing colour white (close to RAL9016); Polypropylene (PP) gearbox for installation in ceiling recess; Luminaire for central emergency light supply, with circuit monitoring, without single monitoring of the luminaire; NFC interface for maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; Maintained and non-maintained mode: -30°C to +40°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC; Luminaire input power: 3.8 W (in maintained mode): Power in non-maintained mode: 0,5 W; Luminaire in maintained mode; IP20; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads. Suitable for installing in concrete casting surround (separately ordered); Plug-in terminals for through-wiring up to 2.5 mm²; Impact strength: IK04; Dimensions: Ø85 x 4 mm; weight: 0.21 kg;

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
3.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
251 lm
Współczynnik mocy
0.65
Wysokość/głębokość
4 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
39 mm
Średnica zewnętrzna
85 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
60
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
120
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
95 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Odporność udarowa
IK04

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RESCLITE PRO M MSC ANT ECC WH IP65 Oprawa awaryjna LED
Porównaj
ZUMTOBEL
42188752

RESCLITE PRO M MSC ANT ECC WH IP65 Oprawa...

RESCLITE PRO M MSC ANT ECC WH IP65 Oprawa awaryjna LED
RESCLITE PRO M MSC ANT HC ECC WH IP65 Oprawa awaryjna
Porównaj
ZUMTOBEL
42188748

RESCLITE PRO M MSC ANT HC ECC WH IP65 Oprawa...

RESCLITE PRO M MSC ANT HC ECC WH IP65 Oprawa awaryjna
RESCLITE PRO M TEC-GP ANT HC E3D WH Oprawa awaryjna LED
Porównaj
ZUMTOBEL
42188713

RESCLITE PRO M TEC-GP ANT HC E3D WH Oprawa...

RESCLITE PRO M TEC-GP ANT HC E3D WH Oprawa awaryjna LED
RESCLITE PRO M TEC-GP ESC HC E3D WH Oprawa liniowa awaryjna
Porównaj
ZUMTOBEL
42188714

RESCLITE PRO M TEC-GP ESC HC E3D WH Oprawa...

RESCLITE PRO M TEC-GP ESC HC E3D WH Oprawa liniowa awaryjna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar