ROSY INGROUND IP67 350 830 OprawaTHORN ECO

files/fotob/1191612.jpg.
ROSY INGROUND IP67 350 830 Oprawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROSY
Nr Katalogowy: 
96633582
Symbol Sonepar: 
P10011276
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Okrągła, wpuszczana w grunt oprawa LED o szczelności IP67 przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, z ramką ze stali nierdzewnej. Klosz wykonany z hartowanego szkła, matowy. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc: 6 W; 350 lumenów przy 58 lm/W; IK09; IP66 i IP67; 230 V. Z fabrycznie zamontowanym kablem H07RN-F 3G o przekroju 1,5 mm² i długości 15 cm (z hydroizolacją) i złączem do szybkiego podłączenia. Pasuje do systemu okablowania THORNeco. Klasa odporności na korozję C4 – minimalna odległość od morza 5 km. Produkt nie jest odporny na związki chloru. Wymiary: Wymiary: Ø130 x 104 mm; waga: waga: 0,95 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
59 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
104 mm
Średnica zewnętrzna
130 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kolor obudowy
Stal szlachetna
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK09
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Materiał klosza
Szkło matowe/satynowe
Ściemniacz DALI
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P

Opis produktu

3-stykowe Złącze o klasie szczelności IP68 CONNY z asortymentu THORNeco łączy szybko i bezpiecznie przewody drutowe, pojedyncze i linkowe. 3 styki, IP68, średnica przewodu 6,5 - 12 mm, przekrój jednej żyły 1 - 2,5 mm², napięcie znamionowe 250 V, natężenie znamionowe 16 A, podłączenie bez...
Porównaj
96632722
CONNY IP68 QUICK CONNECTOR 16A 3-POL Złączka hermetyczna 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar